GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070202, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7310

Artikel-Nr.: 260449 HB7310

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    14,16 € / Stück
  • ab 10 Stück
    11,80 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 905 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DCGT 070202
Eckenradius 0,2 mm
Sorte HB7310
Schneidstoff HM
Hauptanwendung N
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher AM
Toleranz G
Schnitttiefe ap 0,1 mm - 4 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 350 m/min - 600 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen; Schlichten; Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260449 HB7310
EAN / GTIN 4045197669308
Herstellernummer 260449 HB7310

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
CuZn
N
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb