{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 070202 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | HB7120-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | VM | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 260 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260449 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197817303 | |
Herstellernummer | 260449 HB7120-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070202, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7120-1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
355 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
390 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
305 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 070202 | DCMT 070202 | DCMT 070202 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Pusiau glotnusis apdirbimas | rupusis apdirbimas |
Schnittbedingung | kontinuierlich | nepertraukiamas | nuolat |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Spanbrecher | VM | SM | GM |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |