{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 070204 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | SW05 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | Ti | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | MQ | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 40 m/min - 100 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260382 SW05 | |
EAN / GTIN | 4960664629602 | |
Herstellernummer | TWH01821 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070204, für Schlichtbearbeitung, Sorte SW05
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
7,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
198 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,22 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
11,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
151 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 070204 | DCMT 070204 | DCMT 070204 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | Schlichten | Schlichten |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Sorte | SW05 | HU7315-1 | HB7415-1 |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 40 m/min - 100 m/min | 120 m/min - 600 m/min | 50 m/min - 110 m/min |
Toleranz | M | G | M |