KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070204, für Schlichtbearbeitung, Sorte CCX

Artikel-Nr.: 260382 CCX

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,67 € / Stück
  • ab 10 Stück
    8,06 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DCMT 070204
Eckenradius 0,4 mm
Sorte CCX
Schneidstoff Cermet
Beschichtung beschichtet
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher PP
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,1 mm - 1 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 150 m/min - 370 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260382 CCX
EAN / GTIN 4960664911561

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070204, für Schlichtbearbeitung, Sorte CCX

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070204, für Schlichtbearbeitung, Sorte CCX

auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
9,67 €
ab 10  St.
8,06 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
355 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
8,28 €
ab 10  St.
6,90 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 2 2
Beschichtung beschichtet unbeschichtet
Eckenradius 0,4 mm 0,4 mm
Schneidstoff Cermet Cermet
Hauptanwendung P P
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 150 m/min - 370 m/min 90 m/min - 210 m/min
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb