Bohrstangen-Satz Stahl mit IK, links, Typ: SET11

Artikel-Nr.: 260347 SET11
Setpreis 3 Stück (75,00 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A16Q SDUCR/L11; A20R SDUCR/L11; A25R SDUCR/L11
passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 25 mm; 27 mm; 32 mm
Mittenversatz L3 13,6 mm; 16 mm; 18,5 mm
Spannhöhe L2 15 mm; 18 mm; 23 mm
Gesamtlänge L 180 mm; 200 mm; 200 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 8
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260347 SET11
EAN / GTIN 4045197657763
Herstellernummer 260347 SET11
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Lieferumfang:

In Kunststoff-Koffer.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb