{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Einsatzart | links | |
Innendrehtiefe bis | 3×D | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | A0810H SDUCR/L07; A1012K SDUCR/L07; A1216M SDUCR/L07 | |
passende Wendeschneidplatte | DC.. 0702.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 12 mm; 15,5 mm; 19 mm | |
Mittenversatz L3 | 6,5 mm; 9 mm; 11 mm | |
Spannhöhe L2 | 9 mm; 11 mm; 15 mm | |
Halsbreite L4 | 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Kopflänge L1 | 22,5 mm; 27,5 mm; 40,5 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm; 125 mm; 150 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 7 | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 260347 SET07 | |
EAN / GTIN | 4045197656681 | |
Herstellernummer | 260347 SET07 |