{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Mute | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Plattengröße | 11 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Norm | DIN 8024 | |
Schwingung | gedämpft | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | A20X SDUCR/L11 | |
Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
passende Wendeschneidplatte | DC.. 11T3.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 25 mm | |
Mittenversatz L3 | 13 mm | |
nicht spannbarere Bereich S | 120 mm | |
Gesamtlänge L | 177 mm | |
Auskraglänge L1 | 100 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 50 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 260326 20/11 | |
EAN / GTIN | 4067263619802 | |
Herstellernummer | 260326 20/11 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |