{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 120408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | HBT130 | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | TiCN | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | MM | |
Schnitttiefe ap | 0,3 mm - 3 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,35 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 200 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260221 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406257040 | |
Herstellernummer | 260221 HBT130 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte HBT130
auf Anfrage
Sofort lieferbar
605 Stück sofort lieferbar
7,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
505 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,18 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
156 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,42 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
327 Stück sofort lieferbar
|
|
Eckenradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Schnitttiefe ap | 0,3 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Sorte | HBT130 | HB7140-1 | HB7120-1 | HB7130-2 |
Spanbrecher | MM | VM | VM | VM |
Hauptanwendung | M | M | M | M |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 200 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |