{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sorte | HBT130 | |
Spanbrecher | MM | |
Stückzahl | 30 | |
Schnitttiefe ap | 0,55 mm - 4,25 mm | |
Vorschub f | 0,2 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 mm/min - 135 mm/min | |
Inhalt | 260221 HBT130 | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT120408 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer |
GG2647 120408/30
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4067263096313
Kopieren |
|
Herstellernummer |
GG2647 120408/30
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |