{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 09T308 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | CA6525 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | MQ | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 140 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260098 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664589210 | |
Herstellernummer | TJV00492 | |
Hersteller | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |