{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 09T308 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | CA510 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | HQ | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 140 m/min - 450 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260098 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664696482 | |
Herstellernummer | TAA00484 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 09T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte CA510
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
10,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
276 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 2 |
Eckenradius | 0,8 mm | 0,8 mm |
Schneidstoff | HM | HM |
Schnittbedingung | kontinuierlich | kontinuierlich |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Spanbrecher | HQ | SS |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 140 m/min - 450 m/min | 150 m/min - 500 m/min |