{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 060204 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HBT020 | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | TiCN | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | PF | |
Schnitttiefe ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 330 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260084 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256913 | |
Herstellernummer | 260084 HBT020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 060204, für Schlichtbearbeitung, Sorte HBT020
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 556 Stück sofort lieferbar
5,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 722 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 179 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
8,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
522 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
607 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,78 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 060204 | CCMT 060204 | CCMT 060204 | CCMT 060204 | CCMT 060204 |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | kontinuierlich | stark unterbrochen | leicht unterbrochen |
Schnitttiefe ap | 0,4 mm - 2 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 1 mm |
Spanbrecher | PF | SS | SS | SS | WSS |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 2,5 mm/U | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | 0,15 mm/U - 0,3 mm/U |
Hauptanwendung | P | P | P | P | P |