{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 060204 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HB7020 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | WSS | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 1 mm | |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 150 m/min - 400 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260053 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948816 | |
Herstellernummer | 260053 HB7020 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |