GARANT Stahl-Bohrstange A.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 1012/06 mm

Artikel-Nr.: 260032 1012/06
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 12 mm
Plattengröße 6 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A1012K SCLCR/L06
Einstellwinkel κ 95 Grad
passende Wendeschneidplatte CC.. 0602..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 13 mm
Mittenversatz L3 6,9 mm
Spannhöhe L2 11 mm
Halsbreite L4 10 mm
Kopflänge L1 32,5 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260032 1012/06
EAN / GTIN 4045197979018
Herstellernummer 260032 1012/06

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb