{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VNGA 160404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | KBN25M | |
Schneidstoff | CBN | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Schneidkantenausführung | MET | |
Schnitttiefe ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 180 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 255678 MET | |
EAN / GTIN | 4960664507733 | |
Herstellernummer | TBZ06011 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte VNGA 160404, CBN (0°), Typ MET
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
75,77 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
24,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
152 Stück sofort lieferbar
60,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 1 | 2 |
Eckenradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | VNGA 160404 | VNMA 160404 | VNGA 160404 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | Schlichten | Schlichten |
Schneidstoff | CBN | CBN | CBN |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 180 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |