HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte VNMA 160404, CBN (0°), Schneidkantenausführung M

Artikel-Nr.: 255596 M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidkantenausführung Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte VNMA 160404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte BUX220
Schneidstoff CBN
Schnittbedingung kontinuierlich
Schneidkantenausführung M
Schnitttiefe ap 0,1 mm - 0,25 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 200 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 255596 M
EAN / GTIN 4045197818003
Herstellernummer 255596 M
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
Stahl < 60 HRC
H
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

  • Einwegausführung.
  • Einschneidig.

Hinweis:

Weitere Wendeplattenformen, Größen und Eckenradien auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb