{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | TNGA 160408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | KBN05M | |
Schneidstoff | CBN | |
Schnittbedingung | kontinuierlich; leicht unterbrochen | |
Schneidkantenausführung | ME | |
Schnitttiefe ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 200 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 255661 ME | |
EAN / GTIN | 4960664599158 | |
Herstellernummer | TBN04357 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte TNGA 160408, CBN (0°), Typ ME
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
119,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
24,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
87,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
91,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | TNGA 160408 | TNMA 160408 | TNGA 160408 | TCGW 16T308 |
Schneidkantenausführung | ME | M | G | G |
Schnittbedingung | kontinuierlich; leicht unterbrochen | kontinuierlich; leicht unterbrochen | kontinuierlich; leicht unterbrochen; stark unterbrochen | kontinuierlich; stark unterbrochen; leicht unterbrochen |
Sorte | KBN05M | BUX220 | BU7220 | BU7220 |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min | 120 m/min - 160 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |