GARANT Dreh-Wendeschneidplatte TNGA 160408, CBN (0°), Schneidkantenausführung G

Artikel-Nr.: 255457 G
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schneidkantenausführung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte TNGA 160408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte BU7220
Schneidstoff CBN
Schnittbedingung kontinuierlich; leicht unterbrochen; stark unterbrochen
Schneidkantenausführung G
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,2 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,15 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 90 m/min - 140 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 255457 G
EAN / GTIN 4045197895424
Herstellernummer 255457 G

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
Stahl < 60 HRC
H
Stahl < 67 HRC
H
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

3-Schneiden-Bestückung.

Beschreibung:

Neuartiges CBN mit einer ausgewogenen Kombination aus Verschleiß- und Bruchfestigkeit für die universelle Anwendung in gehärteten Stahl bis 67 HRC in Kombination mit einer speziellen Verfassung. Für die Anwendung sowohl im kontinuierlichen, als auch im leicht und stark unterbrochenen Schnitt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Dreh-Wendeschneidplatte TNGA 160408, CBN (0°), Schneidkantenausführung G

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte TNGA 160408, CBN (0°), Schneidkantenausführung G

auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
87,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
91,60 €
Eckenradius 0,8 mm 0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte TNGA 160408 TCGW 16T308
Schneidkantenausführung G G
Schneidstoff CBN CBN
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,2 mm 0,03 mm - 0,12 mm
Sorte BU7220 BU7220
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb