{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Einsatzart | rechts | |
Innendrehtiefe bis | 3×D | |
Schneidstoff | Stahl | |
Norm | DIN 8024 | |
Innenkühlung | nein | |
ISO-Code Halter | S20S PCLNR09; S25S PDUNR11; S20Q PWLNR06 | |
passende Wendeschneidplatte | CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 25 mm; 32 mm; 25 mm | |
Mittenversatz L3 | 13 mm; 17 mm; 13 mm | |
Spannhöhe L2 | 19 mm; 24 mm; 19 mm | |
Gesamtlänge L | 250 mm; 250 mm; 180 mm | |
Ersatzteil | 259981 11 | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 255160 2 | |
EAN / GTIN | 4062406609467 | |
Herstellernummer | 255160 2 |