Bohrstangen-Satz Stahl ohne IK 1

Artikel-Nr.: 255160 1
Rabatt
205,00 €
Setpreis 3 Stück (59,50 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 28.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Schneidstoff: Stahl
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 3×D
Schneidstoff Stahl
Norm DIN 8024
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter S16R PCLNR09; S20S PDUNR11; S16M PWLNR06
passende Wendeschneidplatte CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 20 mm; 25 mm; 20 mm
Mittenversatz L3 11 mm; 13 mm; 11 mm
Spannhöhe L2 15,25 mm; 19 mm; 15,25 mm
Gesamtlänge L 200 mm; 250 mm; 150 mm
Ersatzteil 259981 10
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 255160 1
EAN / GTIN 4062406609450
Herstellernummer 255160 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb