Klemmdrehhalter-Satz 25 mm

Artikel-Nr.: 255120 25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN ISO 5610

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 25 mm
Einsatzart rechts
Norm DIN ISO 5610
ISO-Code Halter PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15;
passende Wendeschneidplatte CN.. 1606..; DN.. 1506..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 33 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Ersatzteil 259981 9
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 255120 25
EAN / GTIN 4062406383107
Herstellernummer 255120 25

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb