Klemmdrehhalter-Satz, rechts, Schaftgröße: 20mm

Artikel-Nr.: 255120 20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN ISO 5610; Werksnorm

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 20 mm
Einsatzart rechts
Norm DIN ISO 5610; Werksnorm
ISO-Code Halter PCLNR 2020K12; PDJNR 2020K11;
passende Wendeschneidplatte CN.. 1204..; DN.. 1104..
Funktionsbreite L4 25 mm
Kopflänge L1 28 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Ersatzteil 259981 8
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 255120 20
EAN / GTIN 4062406383091
Herstellernummer 255120 20

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb