Ausführung:
unmontiert
Beschreibung:
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Stirnwände und 1 Längswand aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Wände 500 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 600
Nutzflächenlänge (mm): 1000
Nutzflächenbreite (mm): 580
Ladeflächenhöhe (mm): 270
Gesamtlänge (mm): 1180
Gesamtbreite (mm): 609
Gesamthöhe (mm): 990
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 200 x 40
Hinweis:
gem. EN 1757-3