{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | WNMG 080408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | IC8250 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | M3P | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,6 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 150 m/min - 380 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Herstellerbezeichnung | WNMG 080408-M3P IC8250 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 252121 IC8250 | |
EAN / GTIN | 7291075329261 | |
Herstellernummer | 5567523 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNMG 080408, Sorte: IC8250
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
14,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 025 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 496 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
440 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 030 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
465 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
703 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
485 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
11,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
969 Stück sofort lieferbar
7,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 992 Stück sofort lieferbar
7,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Eckenradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,8 mm | 0,4 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,4 mm | 0,8 mm |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | kontinuierlich | kontinuierlich | stark unterbrochen | stark unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,6 mm/U | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | 0,25 mm/U - 0,45 mm/U | 0,1 mm/U - 0,45 mm/U | 0,1 mm/U - 0,45 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 150 m/min - 380 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min | 100 m/min - 280 m/min |