{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | WNMG 080408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | IC8150 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | M3P | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,6 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 180 m/min - 400 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Herstellerbezeichnung | WNMG 080408-M3P IC8150 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 252121 IC8150 | |
EAN / GTIN | 7291075329186 | |
Herstellernummer | 5567515 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
WNMG 080408, Sorte: IC8150
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
14,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 660 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 0,8 mm | 0,8 mm |
Schnittbedingung | kontinuierlich | kontinuierlich |
Spanbrecher | M3P | SM |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,6 mm/U | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U |
Hauptanwendung | P | P |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 180 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 440 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |