Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KENNAMETAL® Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 060408, für mittlere Bearbeitung, Sorte SP4019

Artikel-Nr.: 252084 SP4019

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WNMG 060408
Sorte SP4019
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Nebenanwendung S
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher 3J
Schnitttiefe ap 1 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,15 mm/U - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 300 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 40 m/min - 110 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 252084 SP4019
Herstellernummer 5652773

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb