Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KENNAMETAL® Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 060408, für mittlere Bearbeitung, Sorte NL920

Artikel-Nr.: 252084 NL920

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WNMG 060408
Sorte NL920
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Nebenanwendung M
Schnittbedingung stark unterbrochen
Spanbrecher 2N
Schnitttiefe ap 1 mm - 3,5 mm
Vorschub f 0,15 mm/U - 0,45 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 40 m/min - 230 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 80 m/min - 160 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 252084 NL920
EAN / GTIN 2050001938756
Herstellernummer 5653557

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
Uni
 
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb