{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VNMG 160404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HBT130 | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | TiCN | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | MM | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Vorschub f | 0,12 mm/U - 0,45 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 200 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251828 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256715 | |
Herstellernummer | 251828 HBT130 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte HBT130
auf Anfrage
Sofort lieferbar
824 Stück sofort lieferbar
8,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
631 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
12,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
771 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,22 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
11,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
316 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Spanbrecher | MM | VM | VM | VM |
Vorschub f | 0,12 mm/U - 0,45 mm/U | 0,1 mm/U - 0,5 mm/U | 0,1 mm/U - 0,5 mm/U | 0,1 mm/U - 0,5 mm/U |
Hauptanwendung | M | M | M | M |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |