{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VNMG 160404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HBT020 | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | TiCN | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | PM | |
Schnitttiefe ap | 0,8 mm - 4 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,45 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 280 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251828 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256722 | |
Herstellernummer | 251828 HBT020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte HBT020
auf Anfrage
Sofort lieferbar
485 Stück sofort lieferbar
8,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
438 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
849 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
12,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
317 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | 4 | 4 | 4 |
Eckenradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | kontinuierlich | stark unterbrochen |
Schnitttiefe ap | 0,8 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Spanbrecher | PM | SM | SM | SM |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,45 mm/U | 0,1 mm/U - 0,5 mm/U | 0,1 mm/U - 0,5 mm/U | 0,1 mm/U - 0,5 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 280 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min |