{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VNMG 160408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | SW05 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | Ti | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | MU | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,35 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 140 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251824 SW05 | |
EAN / GTIN | 4960664629978 | |
Herstellernummer | TWH07637 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte SW05
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
16,58 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
133 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
12,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
325 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
12,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
12,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ISO-Code Wendeschneidplatte | VNMG 160408 | VNMG 160408 | VNMG 160408 | VNMG 160408 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Schnittbedingung | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich |
Spanbrecher | MU | SM | VM | TIM |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 140 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 40 m/min - 90 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |