{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VNMG 160408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | PR015S | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | Megacoat Hard | |
Hauptanwendung | S | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | MU | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,18 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 25 m/min - 70 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251824 PR015S | |
EAN / GTIN | 4960664837588 | |
Herstellernummer | TLJ07637 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte PR015S
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
18,57 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
235 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
15,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
12,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Schneidstoff | HM | HM |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Sorte | PR015S | HU7305-1 |
Spanbrecher | MU | AM1 |
Hauptanwendung | S | N |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 25 m/min - 70 m/min | 400 m/min - 700 m/min |