{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Plattengröße | 16 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innendrehtiefe bis | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | A40T MVPNR/L 16 | |
Einstellwinkel κ | 117,5 Grad | |
passende Wendeschneidplatte | VN.. 1604.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 50 mm | |
Mittenversatz L3 | 27 mm | |
Spannhöhe L2 | 38,5 mm | |
Gesamtlänge L | 300 mm | |
Unterlegplatte | 259031 39 | |
Unterlegplattenschraube | 259025 3 | |
Spannpratze | 259038 2 | |
Schraube für Pratze | 259021 1 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 251720 40/16 | |
EAN / GTIN | 4045197867162 | |
Herstellernummer | 251720 40/16 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |