{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Taille plaquette | 16 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innendrehtiefe bis | 3×D | |
Norme | DIN 8024 | |
Innenkühlung | ja | |
Code ISO porte-outils | A25R MVPNR/L 16 | |
Angle d'attaque κ | 117,5 degré | |
Plaquette adaptée | VN.. 1604.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 32 mm | |
Déport L3 | 17 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 24 mm | |
Longueur totale L | 200 mm | |
Sous-plaquette | 259031 39 | |
Vis pour sous-plaquette | 259025 3 | |
Bride de serrage | 259038 4 | |
Vis pour bride | 259021 4 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 251720 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197867148 | |
Herstellernummer | 251720 25/16 |