KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte CA6525

Artikel-Nr.: 251474 CA6525
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte TNMG 160408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte CA6525
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher MQ
Schnitttiefe ap 0,3 mm - 2 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 220 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251474 CA6525
EAN / GTIN 4960664513192
Herstellernummer TJV06277

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb