{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | TNMG 160408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | CA510 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | PQ | |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,13 mm/U - 0,4 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 180 m/min - 590 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251474 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664699179 | |
Herstellernummer | TAA06247 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte CA510
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,87 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
329 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
369 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | 6 | 6 |
Eckenradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 |
Schnittbedingung | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich |
Vorschub f | 0,13 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 180 m/min - 590 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 90 m/min - 290 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |