HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte SNMX 120408, Radius 2 mm

Artikel-Nr.: 251398 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SNMX 1204
Sorte HUT25
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Nebenanwendung M
Schnittbedingung kontinuierlich
Schnitttiefe ap 2 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 50 m/min - 120 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 30 m/min - 80 m/min
Beschichtung unbeschichtet
Anzahl Wechsel/Schneiden 8
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251398 2
EAN / GTIN 4062406258290
Herstellernummer 251398 2

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Passend für:

Klemmhalter PSSN. Zum Beispiel Klemmdrehhalter Nr. 251112 und 251113.

Hinweis:

Bei Einsatz von Wendeplatten mit Radius≥ 3 mm muss der Plattensitz modifiziert werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb