{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | SNMG 120408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | HB7130-2 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | VS | |
Schnitttiefe ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 270 m/min | |
Beschichtung | beschichtet | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 8 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251144 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4067263330240 | |
Herstellernummer | 251144 HB7130-2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7130-2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
312 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
262 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
547 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,42 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 8 | 8 | 8 |
Eckenradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | Schlichten | Schlichten |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Spanbrecher | VS | SS | VS |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Hauptanwendung | M | P | M |