{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | SNMG 120408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | HB7010-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | SS | |
Schnitttiefe ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 150 m/min - 500 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 8 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251144 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780027 | |
Herstellernummer | 251144 HB7010-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7010-1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
274 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
297 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,54 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ISO-Code Wendeschneidplatte | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120408 |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Schnittbedingung | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich |
Schnitttiefe ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U |
Hauptanwendung | P | M | S |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |