GARANT Klemmdrehhalter PSSNR 45°, für Wendeschneidplatten SN.., rechts, Schaft- / Plattengröße 40/19 mm

Artikel-Nr.: 251112 40/19
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftgröße 40 mm
    Plattengröße 19 mm
    Einsatzart rechts
    Norm DIN ISO 5610
    Innenkühlung nein
    ISO-Code Halter PSSNR/L 4040S19
    passende Wendeschneidplatte SN.. 1906..
    Funktionsbreite L4 50 mm
    Kopflänge L1 45 mm
    Gesamtlänge L 250 mm
    Unterlegplatte 259031 16
    Kniehebel 259015 1
    Kniehebelschraube 259018 1
    Feder-Set 259044 1
    Federstift-Set 259047 1
    Einstellwinkel κ 45 Grad
    Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 251112 40/19
    EAN / GTIN 4062406063177
    Herstellernummer 251112 40/19

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb