{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 32 mm | |
Plattengröße | 19 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Innenkühlung | nein | |
ISO-Code Halter | PSSNR/L 3232P19 | |
passende Wendeschneidplatte | SN.. 1906.. | |
Funktionsbreite L4 | 40 mm | |
Kopflänge L1 | 40 mm | |
Gesamtlänge L | 170 mm | |
Unterlegplatte | 259031 38 | |
Kniehebel | 259015 13 | |
Kniehebelschraube | 259018 13 | |
Feder-Set | 259044 7 | |
Federstift-Set | 259047 5 | |
Einstellwinkel κ | 45 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 251112 32/19 | |
EAN / GTIN | 4045197801128 |