GARANT Dreh-Wendeschneidplatte KNUX 160410L, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7140-1

Artikel-Nr.: 251078 HB7140-1
Rabatt
15,60 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    8,76 € 15,60 € / Stück
  • ab 10 Stück
    7,30 € 13,00 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
530 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte KNUX 160410L
    Eckenradius 1 mm
    Sorte HB7140-1
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung M
    Schnittbedingung leicht unterbrochen
    Spanbrecher VG
    Spanleitstufe 3,2 mm
    Schnitttiefe ap 1 mm - 6 mm
    Vorschub f 0,2 mm/U - 0,5 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 50 m/min - 210 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 251078 HB7140-1
    EAN / GTIN 4045197820600
    Herstellernummer 251078 HB7140-1

    Anwendertabelle

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb