GARANT Dreh-Wendeschneidplatte KNUX 160410L, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7020

Artikel-Nr.: 251078 HB7020
Rabatt
13,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
436 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte KNUX 160410L
Eckenradius 1 mm
Sorte HB7020
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher SG
Spanleitstufe 3,2 mm
Schnitttiefe ap 1 mm - 6 mm
Vorschub f 0,2 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 375 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251078 HB7020
EAN / GTIN 4045197711311
Herstellernummer 251078 HB7020

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb