{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG 150612 | |
Eckenradius | 1,2 mm | |
Sorte | HB7140-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | VG | |
Schnitttiefe ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Vorschub f | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 210 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250864 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820471 | |
Herstellernummer | 250864 HB7140-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150612, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7140-1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
608 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
16,98 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
14,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
374 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
17,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
14,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
236 Stück sofort lieferbar
10,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
575 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | 4 | 4 | 4 |
Eckenradius | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG 150612 | DNMG 150612 | DNMG 150612 | DNMG 150612 |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Schnitttiefe ap | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 2 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Sorte | HB7140-1 | HB7120-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Hauptanwendung | M | M | M | M |