GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150612, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7120-1

Artikel-Nr.: 250864 HB7120-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,28 € / Stück
  • ab 10 Stück
    14,40 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
374 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DNMG 150612
Eckenradius 1,2 mm
Sorte HB7120-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher VG
Schnitttiefe ap 1,5 mm - 6 mm
Vorschub f 0,25 mm/U - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 m/min - 240 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250864 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197819833
Herstellernummer 250864 HB7120-1

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150612, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7120-1

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150612, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7120-1

auf Anfrage
Sofort lieferbar
374 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
17,28 €
ab 10  St.
14,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
608 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
16,98 €
ab 10  St.
14,15 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
236 Stück sofort lieferbar
10,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
575 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
17,28 €
12,24 €
ab 10  St.
14,40 €
10,20 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 4 4 4 4
Eckenradius 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte DNMG 150612 DNMG 150612 DNMG 150612 DNMG 150612
Schneidstoff HM HM HM HM
Schnitttiefe ap 1,5 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm 2 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm
Sorte HB7120-1 HB7140-1 HBT130 HB7130-2
Hauptanwendung M M M M

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb