{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG 150608 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | CA315 | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | beschichtet | |
Hauptanwendung | K | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | KG | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 3,6 mm | |
Vorschub f | 0,17 mm/U - 0,5 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 150 m/min - 350 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250797 CA315 | |
EAN / GTIN | 4960664799053 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für mittlere Bearbeitung, Sorte CA315
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
20,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
17,18 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
17,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
14,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | beschichtet | TiCN |
Eckenradius | 0,8 mm | 0,8 mm |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 3,6 mm | 0,4 mm - 6,5 mm |
Sorte | CA315 | HB7210-1 |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |