{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG 150608 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | CA125P | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | PMG | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,6 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 150 m/min - 320 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250797 CA125P | |
EAN / GTIN | 4960664024339 | |
Hersteller | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |