GARANT Stahl-Bohrstange A.. PDUNL 93°, für Wendeschneidplatten DN.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 25/11 mm

Artikel-Nr.: 250627 25/11
Rabatt
238,00 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 25 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A25R PDUNR/L11
Einstellwinkel κ 93 Grad
passende Wendeschneidplatte DN.. 1104..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 32 mm
Mittenversatz L3 18,5 mm
Spannhöhe L2 24 mm
Gesamtlänge L 200 mm
Unterlegplatte 259031 7
Kniehebel 259015 7
Kniehebelschraube 259018 6
Feder-Set 259044 4
Federstift-Set 259047 2
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250627 25/11
EAN / GTIN 4045197650634
Herstellernummer 250627 25/11

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb