GARANT Stahl-Bohrstange A.. PDUNL 93°, für Wendeschneidplatten DN.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 20/11 mm

Artikel-Nr.: 250627 20/11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 20 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A20Q PDUNR/L11
Einstellwinkel κ 93 Grad
passende Wendeschneidplatte DN.. 1104..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 25 mm
Mittenversatz L3 16 mm
Spannhöhe L2 19 mm
Gesamtlänge L 180 mm
Kniehebel 259015 10
Kniehebelschraube 259018 12
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 250627 20/11
EAN / GTIN 4045197650627
Herstellernummer 250627 20/11