GARANT Klemmdrehhalter PDJNR 93°, für Wendeschneidplatten DN.., rechts, Schaft- / Plattengröße 32/15 mm

Artikel-Nr.: 250610 32/15
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 32 mm
Plattengröße 15 mm
Einsatzart rechts
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter PDJNR/L 3232P15
passende Wendeschneidplatte DN.. 1506..
Funktionsbreite L4 40 mm
Kopflänge L1 36 mm
Gesamtlänge L 170 mm
Unterlegplatte 259031 28
Kniehebel 259015 8
Kniehebelschraube 259018 7
Feder-Set 259044 2
Federstift-Set 259047 2
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250610 32/15
EAN / GTIN 4045197654618
Herstellernummer 250610 32/15

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb