GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120416, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7210-1

Artikel-Nr.: 250328 HB7210-1
Rabatt
10,68 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    6,96 € 10,68 € / Stück
  • ab 10 Stück
    5,80 € 8,90 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
373 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120416
Eckenradius 1,6 mm
Sorte HB7210-1
Schneidstoff HM
Beschichtung TiCN
Hauptanwendung K
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher GG
Schnitttiefe ap 0,4 mm - 6,5 mm
Vorschub f 0,32 mm/U - 0,8 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 450 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250328 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406058968
Herstellernummer 250328 HB7210-1

Anwendertabelle

GG(G)
K
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120416, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7210-1

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120416, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7210-1

auf Anfrage
Sofort lieferbar
373 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
10,68 €
6,96 €
ab 10  St.
8,90 €
5,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
396 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
10,68 €
ab 10  St.
8,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
442 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
10,50 €
ab 10  St.
8,75 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
437 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
10,68 €
ab 10  St.
8,90 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 4 4 4 4
ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120416 CNMG 120416 CNMG 120416 CNMG 120416
Schneidstoff HM HM HM HM
Schnittbedingung leicht unterbrochen leicht unterbrochen leicht unterbrochen leicht unterbrochen
Hauptanwendung K P M M
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 450 m/min 100 m/min - 300 m/min 50 m/min - 210 m/min 60 m/min - 220 m/min
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb